Sylvania - Lampes LED ToLEDo G4 2,4W 300lm 827 - 0028244

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G4
flux lumineux - 300...300 lm
puissance de la lampe - 2.4...2.4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 125 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288282442
Réf. Sonepar
00021828244
Réf. Fournisseur
0028244
Marque
Sylvania
Culot:
G4
flux lumineux:
300...300 lm
puissance de la lampe:
2.4...2.4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
125 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
44 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
0...0 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
300 lm
forme de la lampe:
capsule
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
diamètre:
13 mm
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.09
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les capsules ToLEDo™ G9, G4 et GY6.35, sont écoénergetiques et parfaites pour remplacer les capsules traditionnelles 220-240V AC et les capsules halogènes 12V AC/DC. Design compact. Répartition omnidirectionnelle de la lumière. 15.000 heures de durée de vie moyenne. Garantie : 3 ans.


