Sylvania - Tubes LED ToLEDo SUPERIA T8 CCG 1500mm 22,2W 4100lm 865 - 0030250

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 4100...4100 lm

  • puissance de la lampe - 22.2...22.2 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 185 lm/W

  • température de couleur - 6500...6500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288302508

Réf. Sonepar

00021830250

Réf. Fournisseur

0030250

Marque

Sylvania

Culot:

G13

flux lumineux:

4100...4100 lm

puissance de la lampe:

22.2...22.2 W

efficacité lumineuse de la lampe:

185 lm/W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

C

durée de vie nominale moyenne:

75000 h

longueur:

1499 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

170...170 °

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

107.2...107.2 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

4100 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

28 mm

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

23 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Tubes LED ToLEDo SUPERIA T8 CCG 1500mm 22,2W 4100lm 865