Targetti - DR111 AIR G53 15W 12V 3000K SF - 8072

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G53

  • flux lumineux - 1200...1200 lm

  • puissance de la lampe - 15...15 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905843861

Réf. Sonepar

00092584386

Réf. Fournisseur

8072

Marque

Targetti

Culot:

G53

flux lumineux:

1200...1200 lm

puissance de la lampe:

15...15 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

48 mm

tension nominale (Un):

12...12 V

courant nominal:

1810...1810 mA

forme de la lampe:

réflecteur

couleur:

blanc

diamètre:

111 mm

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

17 kWh

avec télécommande:

Non

La marque : Targetti vous présente la référence : 8072

De la gamme de produit : Dr111

Désignation technique:

  • Dr111 air g53 15w 12v 3000k sf

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.