Targetti - FILAMENTO LED A60 4W E27 1800K AMBRA - LFA6004AM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2200 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905922467
Réf. Sonepar
00092592246
Réf. Fournisseur
LFA6004AM
Marque
Targetti
température de couleur:
2200 K
FILAMENTO LED A60 4W E27 1800K AMBRA


