Targetti - GLOBO LED E27 G120 22W 6400K - DG657C

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - GLOBO LED E27 G120 22W 6400K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 6400 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905913670

Réf. Sonepar

00092591367

Réf. Fournisseur

DG657C

Marque

Targetti

température de couleur:

6400 K

GLOBO LED E27 G120 22W 6400K