Targetti - GOCCIA COLOR 6W E27 GIALLO - LA55Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
puissance de la lampe - 6...6 W
durée de vie nominale moyenne - 20000 h
longueur - 107 mm
tension nominale (Un) - 220...240 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011905843564
Réf. Sonepar
00092075760
Réf. Fournisseur
LA55Y
Marque
Targetti
Culot:
E27
puissance de la lampe:
6...6 W
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
longueur:
107 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
53...53 mA
forme de la lampe:
autre
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
jaune
diamètre:
55 mm
avec télécommande:
Non
Quelques mots du fabricant :
LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.


