Targetti - PAR56 12V MULTILED RGB PER PISCINA 17W - 12PAR56LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - borne à vis
puissance de la lampe - 17...17 W
durée de vie nominale moyenne - 20000 h
longueur - 110 mm
tension nominale (Un) - 12...12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DECORATIVE-SPECIALE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905826215
Réf. Sonepar
00092009547
Réf. Fournisseur
12PAR56LED
Marque
Targetti
Culot:
borne à vis
puissance de la lampe:
17...17 W
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
longueur:
110 mm
tension nominale (Un):
12...12 V
forme de la lampe:
réflecteur
finition verre/couvercle:
clair
couleur:
RGB
diamètre:
177 mm
indice de protection (IP):
IP68
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
22 kWh


