Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BLMT-150/400-17-MK2-Cosse à vis autocassante BT/HTA alu/cu-150/400mm²-Born: 17mm - 2832179-2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 17
matériau du conduit - aluminium
section nominale cuivre, RM - 150...400 mm²
section nominale cuivre, SM - 150...240 mm²
section nominale aluminium, RM - 150...400 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660997476263
Réf. Sonepar
03609747626
Réf. Fournisseur
2832179-2
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
17
matériau du conduit:
aluminium
section nominale cuivre, RM:
150...400 mm²
section nominale cuivre, SM:
150...240 mm²
section nominale aluminium, RM:
150...400 mm²
section nominale aluminium, RE:
150...400 mm²
section nominale aluminium, SM:
150...240 mm²
section nominale aluminium, SE:
185...300 mm²
traitement de la surface:
étamé
avec tête auto-cassante:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Les cosses BLMT -Simel de TE- sont multisections, à vis autocassantes, en alu étamé, et sont destinées au raccordement de câbles cuivre ou alu BT et MT (84kV) sur des appareils à plages alu ou cuivre.Équipées de vis à tête autocassante, leur mise en œuvre se fait sans outil spécifique, par simple rupture de la tête de la vis.Elles acceptent les câbles ronds ou sectoraux, câblés, massifs ou souples (selon modèle). La gamme actuelle permet de raccorder des câbles de 25 à 1 000 mm².Elles sont conformes à la norme CEI 61238-1 classe A.