Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BQC 12-250 - Boulon Queue Cochon-Diamètre M12-Long: 250mm-Codet Enedis: 6827236 - 711813-1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
type de filetage - métrique
longueur - 250 mm
marquage de profondeur - Non
avec filetage extérieur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660997004794
Réf. Sonepar
00071033980
Réf. Fournisseur
711813-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
matériau:
acier
type de filetage:
métrique
longueur:
250 mm
marquage de profondeur:
Non
avec filetage extérieur:
Oui
BQC 12-250 - Boulon Queue de Cochon, en acier galvanisé, pour la fixation de PA ou RA sur poteau - Tige filetée + écrou - Diamètre M12 - Longueur: 250mm - Codet Enedis: 6827236