Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BSMB-10/35-Manchon jonction à vis autocassantes BT/HTA alu/cu-10 à 35mm² - F37826-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale cuivre, RM - 10...35 mm²
section nominale cuivre, RE - 10...35 mm²
section nominale cuivre, SM - 10...25 mm²
matériau du conduit - aluminium
série de tensions - jusqu'à 36 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4042368360101
Réf. Sonepar
03609000185
Réf. Fournisseur
F37826-000
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale cuivre, RM:
10...35 mm²
section nominale cuivre, RE:
10...35 mm²
section nominale cuivre, SM:
10...25 mm²
matériau du conduit:
aluminium
série de tensions:
jusqu'à 36 kV
indice de protection (IP):
IP00
avec isolation:
Non
section nominale aluminium, RM:
10...35 mm²
section nominale aluminium, RE:
10...50 mm²
section nominale aluminium, SM:
10...25 mm²
section nominale aluminium, SE:
10...35 mm²
traitement de la surface:
étamé
arrêt d'huile/barre centrale:
Oui
nombre de vis:
2
avec trou de soudure:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les manchons de jonction BSM ou BSM-B -Simel de TE- sont multisections, à vis autocassantes, en alu étamé et sont destinés au raccordement de câbles cuivre et/ou alu BT-HTA (42kV) de sections égales ou inégales. Il est donc possible de raccorder un câble alu et un câble cuivre de sections différentes.Équipés de vis à têtes autocassantes, leur mise en œuvre se fait sans outil spécifique, par simple rupture de la tête de la vis.Ils acceptent les câbles ronds ou sectoraux, câblés, massifs ou souples (selon modèle). La gamme actuelle permet de raccorder des câbles de 10 à 1 000mm².Ils sont conformes à la norme CEI 61238-1 classe A.



