Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BSMB-150/400-Manchon jonction à vis autocassantes BT/HTA alu/cu-150 à 400mm² - 2107832-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale cuivre, RM - 150...400 mm²

  • section nominale cuivre, RE - 150...400 mm²

  • section nominale cuivre, SM - 150...185 mm²

  • matériau du conduit - aluminium

  • série de tensions - jusqu'à 36 kV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660997476225

Réf. Sonepar

03609747622

Réf. Fournisseur

2107832-1

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

section nominale cuivre, RM:

150...400 mm²

section nominale cuivre, RE:

150...400 mm²

section nominale cuivre, SM:

150...185 mm²

matériau du conduit:

aluminium

série de tensions:

jusqu'à 36 kV

indice de protection (IP):

IP00

avec isolation:

Non

section nominale aluminium, RM:

150...400 mm²

section nominale aluminium, RE:

150...400 mm²

section nominale aluminium, SM:

150...240 mm²

section nominale aluminium, SE:

185...300 mm²

traitement de la surface:

étamé

arrêt d'huile/barre centrale:

Oui

nombre de vis:

6

avec trou de soudure:

Non

BSMB-150/400-Manchon de jonction à vis autocassantes, en alu étamé pour le raccordement de câbles cuivre ou alu BT et HTA (42kV), ronds ou sectoraux, câblés, massif ou souple (selon modele) de section égale ou inégale 150 à 400mm²

Les Atouts de la gamme:

Les manchons de jonction BSM ou BSM-B -Simel de TE- sont multisections, à vis autocassantes, en alu étamé et sont destinés au raccordement de câbles cuivre et/ou alu BT-HTA (42kV) de sections égales ou inégales. Il est donc possible de raccorder un câble alu et un câble cuivre de sections différentes.Équipés de vis à têtes autocassantes, leur mise en œuvre se fait sans outil spécifique, par simple rupture de la tête de la vis.Ils acceptent les câbles ronds ou sectoraux, câblés, massifs ou souples (selon modèle). La gamme actuelle permet de raccorder des câbles de 10 à 1 000mm².Ils sont conformes à la norme CEI 61238-1 classe A.