Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BSMB-630-Manchon jonction à vis autocassantes BT/HTA alu/cu-500 à 630mm² - 2107246-1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale cuivre, RM - 630...630 mm²
matériau du conduit - aluminium
série de tensions - jusqu'à 36 kV
indice de protection (IP) - IP00
avec isolation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042368931677
Réf. Sonepar
03609000320
Réf. Fournisseur
2107246-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale cuivre, RM:
630...630 mm²
matériau du conduit:
aluminium
série de tensions:
jusqu'à 36 kV
indice de protection (IP):
IP00
avec isolation:
Non
section nominale aluminium, RM:
630...630 mm²
section nominale aluminium, RE:
630...630 mm²
traitement de la surface:
étamé
arrêt d'huile/barre centrale:
Oui
nombre de vis:
6
avec trou de soudure:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les manchons de jonction BSM ou BSM-B -Simel de TE- sont multisections, à vis autocassantes, en alu étamé et sont destinés au raccordement de câbles cuivre et/ou alu BT-HTA (42kV) de sections égales ou inégales. Il est donc possible de raccorder un câble alu et un câble cuivre de sections différentes.Équipés de vis à têtes autocassantes, leur mise en œuvre se fait sans outil spécifique, par simple rupture de la tête de la vis.Ils acceptent les câbles ronds ou sectoraux, câblés, massifs ou souples (selon modèle). La gamme actuelle permet de raccorder des câbles de 10 à 1 000mm².Ils sont conformes à la norme CEI 61238-1 classe A.