Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BV-1-GD-KS1-Trousse jonction-Résine verte GUROFLEX-4x4/5x16mm²-Avec connecteur - D07457-001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 4...16 mm²
nombre de conducteurs - 5
type - branchement double
modèle - résine de coulée
diamètre du câble principal - 16...25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042368878170
Réf. Sonepar
03609887817
Réf. Fournisseur
D07457-001
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale du conducteur câble principal:
4...16 mm²
nombre de conducteurs:
5
type:
branchement double
modèle:
résine de coulée
diamètre du câble principal:
16...25 mm
homologation du secteur minier:
Non
accessoires de connexion:
connecteur à vis
adapté à:
autre
Les Atouts de la gamme:
Les trousses de raccordement BT -avec résine verte Guroflex, respectueuse de l'environnement et sans danger pour l'utilisateur- permettent de réaliser, isoler et protéger une jonction ou une dérivation de câbles BT (1 kV).Conformes à la norme CENELEC EN 50393, elles sont insensibles aux UV et à de nombreux agents chimiques.La polymérisation de la matière se fait en 15 min (à +23°C) et ne chauffe pas, ce qui permet une utilisation sur des conducteurs fins. Cette gamme existe en jonction ou dérivation en Y ou en T, avec ou sans connecteurs (selon version).