Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BV-2-GD-KS2-Trousse de jonction résine verte GUROFLEX et connecteur 4x16/4x25mm² - D90416-000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BV-2-GD-KS2-Trousse de jonction résine verte GUROFLEX et connecteur 4x16/4x25mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur câble principal - 16...25 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • type - branchement double

  • modèle - résine de coulée

  • diamètre du câble principal - 21...30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4042368910900

Réf. Sonepar

03609891090

Réf. Fournisseur

D90416-000

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

section nominale du conducteur câble principal:

16...25 mm²

nombre de conducteurs:

4

type:

branchement double

modèle:

résine de coulée

diamètre du câble principal:

21...30 mm

homologation du secteur minier:

Non

accessoires de connexion:

connecteur à vis

adapté à:

autre

BV-2-GD-KS2-Trousse de jonction BT pour câbles de 4 x 16 à 25 mm² (Diamètre du câble: 21 à 30 mm)-Livrée avec connecteur-Résine verte Guroflex sans danger pour l'utilisateur et respectueuse de l'environnement

Les Atouts de la gamme:

Les trousses de raccordement BT -avec résine verte Guroflex, respectueuse de l'environnement et sans danger pour l'utilisateur- permettent de réaliser, isoler et protéger une jonction ou une dérivation de câbles BT (1 kV).Conformes à la norme CENELEC EN 50393, elles sont insensibles aux UV et à de nombreux agents chimiques.La polymérisation de la matière se fait en 15 min (à +23°C) et ne chauffe pas, ce qui permet une utilisation sur des conducteurs fins. Cette gamme existe en jonction ou dérivation en Y ou en T, avec ou sans connecteurs (selon version).