Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CC 25-120 B D13 (CD 25-120B)-Cosse droite étr bronze-25-120²-Born:13mm-6706546 - 709679-1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 13
matériau du conduit - laiton
section nominale cuivre, RM - 25...120 mm²
traitement de la surface - nu
avec tête auto-cassante - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cosse brides
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660997011907
Réf. Sonepar
00071001190
Réf. Fournisseur
709679-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
13
matériau du conduit:
laiton
section nominale cuivre, RM:
25...120 mm²
traitement de la surface:
nu
avec tête auto-cassante:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les connecteurs à brides à serrage mécanique -Simel de TE- permettent le raccordement d'un câble cuivre massif ou câblé jusqu'à 300mm² ou la jonction ou dérivation de deux câbles jusqu'à 150mm² (selon modèle).Le corps en laiton offre une excellente conductivité électrique et les étriers imperdables, avec bride réversible, sont à choisir en acier pour une utilisation en intérieur ou en bronze pour l'extérieur. La mise en œuvre de ces connecteurs ne nécessite aucun outil spécifique.