Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CE 10-70 B D11-Cosse équerre à bride avec étrier bronze-S: 10-70mm²-Born: 11mm - 709665-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CE 10-70 B D11-Cosse équerre à bride avec étrier bronze-S: 10-70mm²-Born: 11mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 11

  • matériau du conduit - laiton

  • section nominale cuivre, RM - 10...70 mm²

  • traitement de la surface - nu

  • avec tête auto-cassante - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660997005449

Réf. Sonepar

00071045720

Réf. Fournisseur

709665-1

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

11

matériau du conduit:

laiton

section nominale cuivre, RM:

10...70 mm²

traitement de la surface:

nu

avec tête auto-cassante:

Non

CE 10-70 B D11-Cosse équerre à serrage mécanique à bride avec étrier en bronze (utilisation en extérieur) pour le raccordement d'un câble cuivre de section 10 à 70mm²-Plage ronde-Diamètre bornage: 11mm

Les Atouts de la gamme:

Les connecteurs à brides à serrage mécanique -Simel de TE- permettent le raccordement d'un câble cuivre massif ou câblé jusqu'à 300mm² ou la jonction ou dérivation de deux câbles jusqu'à 150mm² (selon modèle).Le corps en laiton offre une excellente conductivité électrique et les étriers imperdables, avec bride réversible, sont à choisir en acier pour une utilisation en intérieur ou en bronze pour l'extérieur. La mise en œuvre de ces connecteurs ne nécessite aucun outil spécifique.