Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CGPT 2.4/1.2 Rouge 1 mètre-Gaine thermorétractable paroi mince 2.4/1.2 - 135921-2

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 2.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - rouge

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997009294

Réf. Sonepar

00070615200

Réf. Fournisseur

135921-2

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

diamètre interne avant rétreint:

2.4 mm

diamètre interne après rétreint:

1.2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

rouge

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

taux de rétreint:

2:1

épaisseur de paroi après rétreint:

0.5 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-40...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

homologation UL:

Oui

CGPT 2.4/1.2 Rouge 1m-Gaine thermorétractable rouge polyoléfine paroi mince-Diamètre avant/après rétreint: 2,4/1,2mm-Longueur: 1 mètre-Épaisseur après rétreint: 0,50mm

Les Atouts de la gamme:

Les gaines thermorétractables CGPT -Raychem de TE- (l'inventeur de ce concept) sont en polyéfine, à paroi mince et disponibles en noir (en tube ou en rouleaux), en Vert/Jaune ou en couleur bleue, blanche ou rouge.Elles sont destinées à isoler ou repérer, un conducteur ou une partie d'un connecteur dans un tableau, à réaliser un faisceau, à réparer l'isolant d'un câble... D'un rapport de rétreint de 2/1 ou de 3/1, elles permettent de recouvrir un substrat (selon les références) de 0,7 à 90mm. Il convient de préserver une marge de 10% du diamètre mini/MAXI de la gaine (par exemple, une CGPT 38/19 est utilisable sur un substrat de 34 à 21mm)