Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CGPT 25.4/12.7 Noire en bobine 60m-Gaine thermorétractable paroi mince 25.4/12.7 - D81034-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 25.4 mm
diamètre interne après rétreint - 12.7 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
60 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042368280485
Réf. Sonepar
03609019211
Réf. Fournisseur
D81034-000
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
diamètre interne avant rétreint:
25.4 mm
diamètre interne après rétreint:
12.7 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
épaisseur de paroi après rétreint:
0.9 mm
longueur:
60 m
température de fonctionnement:
-40...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Les gaines thermorétractables CGPT -Raychem de TE- (l'inventeur de ce concept) sont en polyéfine, à paroi mince et disponibles en noir (en tube ou en rouleaux), en Vert/Jaune ou en couleur bleue, blanche ou rouge.Elles sont destinées à isoler ou repérer, un conducteur ou une partie d'un connecteur dans un tableau, à réaliser un faisceau, à réparer l'isolant d'un câble... D'un rapport de rétreint de 2/1 ou de 3/1, elles permettent de recouvrir un substrat (selon les références) de 0,7 à 90mm. Il convient de préserver une marge de 10% du diamètre mini/MAXI de la gaine (par exemple, une CGPT 38/19 est utilisable sur un substrat de 34 à 21mm)



