Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Clip/languette FASTON 6,35mm mixte de dérivation Rouge-0,3 à 1,5mm²-Laiton étamé - 9-1856388-0

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5...1.5 mm²

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - rouge

  • modèle - manchon (femelle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4042368300923

Réf. Sonepar

00070607460

Réf. Fournisseur

9-1856388-0

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

section nominale:

1.5...1.5 mm²

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

rouge

modèle:

manchon (femelle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

avec prise de tension:

Oui

matériau isolant:

PVC

matériau:

laiton

traitement de la surface:

étamé

Clip/languette FASTON 6,35 x 0,8mm mixte de dérivation Rouge-Section: 0,3 à 1,5mm²-Série renforcée-Laiton étamé-PN AMP: 0-0160834-2

Les Atouts de la gamme:

Les clips et languettes FASTON -AMP de TE- sont des connecteurs préisolés renforcés (double sertissage) destinés au raccordement de conducteurs multibrins ou massifs de 0,3 à 6mm².Le fût long, avec une entrée conique facilitant l'introduction du fil, est cranté pour améliorer le contact électrique et la résistance à la traction ou aux vibrations.Le manchon isolant est en nylon de couleur rouge, bleue ou jaune, selon les sections.Ils sont disponibles en plusieurs largeurs ou épaisseurs, entièrement ou semi-isolés, de forme droite, ou en drapeau, mixte M/F... Il existe différents matériaux: le laiton est pour une utilisation standard, le bronze phosphoreux pour des environnements plus corrosifs et l'acier nickelé pour des températures jusqu'à 250°C. Une finition brute est à utiliser dans un environnement standard jusqu'à 90°C, étamée pour un environnement corrosif jusqu'à 110°C et argentée pour un transit de courant plus important et une température pouvant atteindre 130°C.Tension d'utilisation: 300VConformes aux normes UL-CSA-UR