Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Cosse fût roulé Haute Temp 340 degrés STRATO-THERM 12-10 (2,7 à 6mm²)-Born: 4mm - 5-1856389-7

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4

  • section nominale - 2.7...6.6 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • matériau - cuivre

  • matière de l'isolant - sans

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660997008914

Réf. Sonepar

00070607760

Réf. Fournisseur

5-1856389-7

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4

section nominale:

2.7...6.6 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

matériau:

cuivre

matière de l'isolant:

sans

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

plage AWG:

10...12

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Oui

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

Cosse à fût roulé Haute Température 340 degrés STRATO-THERM AWG 12-10 (2,7 à 6mm²)-Bornage: 4mm-Diamètre du trou de bornage: 4,3mm-PN AMP: 0-0323061-0

Les Atouts de la gamme:

Les cosses à plage ronde STRATO-THERM -AMP de TE- sont des cosses pouvant supporter une température de 340°C (modèles en cuivre nickelé) ou même 650°C (modèles en nickel). Elles acceptent des conducteurs rigides ou souples de 0,25 à 6,6mm² pour un trou de bornage de 4-5-6 ou 8mm (selon modèle)