Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CPTAU 54-Cosse alu-cuivre préisolée réseau aérien isolé BT-54mm²-Codet: 6734455 - 709124-5

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la section transversale - rond

  • matériau - aluminium/cuivre

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.8

  • adapté aux câbles Al/St - Non

  • étanche sur la longueur - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368436899

Réf. Sonepar

00071024070

Réf. Fournisseur

709124-5

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

forme de la section transversale:

rond

matériau:

aluminium/cuivre

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12.8

adapté aux câbles Al/St:

Non

étanche sur la longueur:

Oui

nombre de trous de fixation:

1

homologation DIN:

Non

forme du manchon:

long

CPTAU 54-Cosse alu-cuivre préisolée pour réseau aérien isolé BT-Section: 54mm²-Diamètre du trou de bornage: 12,8mm-Codet Enedis: 6734455