Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CRB 10-25 (102L011)-Capuchon thermo BT étanche 4 à 8mm/10 à 25mm²-Codet: 6729403 - EP7064N001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - rétrécissable à chaud
modèle - paroi épaisse
diamètre interne avant rétreint - 8 mm
diamètre interne après rétreint - 4 mm
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660997486040
Réf. Sonepar
03609748604
Réf. Fournisseur
EP7064N001
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
type:
rétrécissable à chaud
modèle:
paroi épaisse
diamètre interne avant rétreint:
8 mm
diamètre interne après rétreint:
4 mm
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
épaisseur de paroi après rétreint:
2.8 mm
température de fonctionnement:
-30...100 °C
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les capuchons thermorétractables CRB-CRC-CRR -Raychem de TE- (l'inventeur de ce concept) sont conçus pour assurer l'isolation, la protection mécanique et l'étanchéité des extrémités des câbles BT (<1kV) ainsi qu’une protection et une étanchéité des câbles MT hors tension. Cette protection est nécessaire sur un câble installé et également sur un câble en attente de raccordement ou stocké en extérieur.Ils permettent aussi la protection mécanique d’autres équipements comme des poteaux, des tuyaux…Insensibles aux UV pour un usage en intérieur ou extérieur, sans halogène, ne dégagent pas de fumées toxiques, sans plomb, ni aluminium.Grande résistance mécanique, aux chocs et à la traction. Produits qualifiés pour une utilisation sur les réseaux Enedis.



