Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CRC 26-48 (102L044/S)-Capuchon thermorétract BT étanche 30 à 45mm-Codet: 6798609 - E06897N001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - rétrécissable à chaud
modèle - paroi épaisse
diamètre interne avant rétreint - 45 mm
diamètre interne après rétreint - 30 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CRB-CRC-CRR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660997373180
Réf. Sonepar
00280616480
Réf. Fournisseur
E06897N001
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
type:
rétrécissable à chaud
modèle:
paroi épaisse
diamètre interne avant rétreint:
45 mm
diamètre interne après rétreint:
30 mm
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
épaisseur de paroi après rétreint:
3.9 mm
température de fonctionnement:
-30...100 °C
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les capuchons thermorétractables CRB-CRC-CRR -Raychem de TE- (l'inventeur de ce concept) sont conçus pour assurer l'isolation, la protection mécanique et l'étanchéité des extrémités des câbles BT (<1kV) ainsi qu’une protection et une étanchéité des câbles MT hors tension. Cette protection est nécessaire sur un câble installé et également sur un câble en attente de raccordement ou stocké en extérieur.Ils permettent aussi la protection mécanique d’autres équipements comme des poteaux, des tuyaux…Insensibles aux UV pour un usage en intérieur ou extérieur, sans halogène, ne dégagent pas de fumées toxiques, sans plomb, ni aluminium.Grande résistance mécanique, aux chocs et à la traction. Produits qualifiés pour une utilisation sur les réseaux Enedis.