Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CRC 46-80 (102L055/S)-Capuchon thermorétract BT étanche 46 à 80mm-Codet: 6798612 - E77686N001

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - rétrécissable à chaud

  • modèle - paroi épaisse

  • diamètre interne avant rétreint - 80 mm

  • diamètre interne après rétreint - 46 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660997373173

Réf. Sonepar

00280616490

Réf. Fournisseur

E77686N001

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

type:

rétrécissable à chaud

modèle:

paroi épaisse

diamètre interne avant rétreint:

80 mm

diamètre interne après rétreint:

46 mm

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

épaisseur de paroi après rétreint:

3.8 mm

température de fonctionnement:

-30...100 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

CRC 46-80 (102L055/S)-Capuchon thermorétractable BT étanche-Rétreint mini/MAXI: 45/100mm pour câble 46/80mm (1x500 à 1 200mm²HTA-4x150 à 4x240mm²...)-Codet Enedis: 6798612

Les Atouts de la gamme:

Les capuchons thermorétractables CRB-CRC-CRR -Raychem de TE- (l'inventeur de ce concept) sont conçus pour assurer l'isolation, la protection mécanique et l'étanchéité des extrémités des câbles BT (<1kV) ainsi qu’une protection et une étanchéité des câbles MT hors tension. Cette protection est nécessaire sur un câble installé et également sur un câble en attente de raccordement ou stocké en extérieur.Ils permettent aussi la protection mécanique d’autres équipements comme des poteaux, des tuyaux…Insensibles aux UV pour un usage en intérieur ou extérieur, sans halogène, ne dégagent pas de fumées toxiques, sans plomb, ni aluminium.Grande résistance mécanique, aux chocs et à la traction. Produits qualifiés pour une utilisation sur les réseaux Enedis.