Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - DPD7 240-50X50 NP-Cosse cuivre étanche BT/HTA-240mm²-Plage: 50x50mm non percée - 709219-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - DPD7 240-50X50 NP-Cosse cuivre étanche BT/HTA-240mm²-Plage: 50x50mm non percée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 240 mm²

  • traitement de la surface - nu

  • nombre de trous de fixation - 0

  • couleur caractéristique - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997002745

Réf. Sonepar

00071018650

Réf. Fournisseur

709219-1

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

angle de raccordement:

180° (horizontal)

section nominale:

240 mm²

traitement de la surface:

nu

nombre de trous de fixation:

0

couleur caractéristique:

sans

DPD7 240-50X50 NP-Cosse cuivre étanche forte intensité BT/HTA-Section: 240mm²-Plage carrée: 50x50mm non percée

Les Atouts de la gamme:

La gamme des cosses cuivre étanches à sertir DPD7 Simel de TE accepte des courants de forte intensité (jusqu'à 120A/mm² pendant 1 seconde). Elles sont notamment utilisées pour les mises à la terre. La gamme accepte des câbles de 16 à 150 mm² (plage ronde) et de 185 à 400 mm² (plage carrée). Le sertissage se fait exclusivement à l'aide de matrices à rétreint hexagonal.