Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - DPD7 29/25 D14 étamée-Cosse cuivre étanche BT/HTA-29/25²-Born:14,5mm-6707710/720 - 709290-1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 14
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 25 mm²
traitement de la surface - étamé
nombre de trous de fixation - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660997147101
Réf. Sonepar
00071014710
Réf. Fournisseur
709290-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
14
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
25 mm²
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
couleur caractéristique:
sans
Les Atouts de la gamme:
La gamme des cosses cuivre étanches à sertir DPD7 Simel de TE accepte des courants de forte intensité (jusqu'à 120A/mm² pendant 1 seconde). Elles sont notamment utilisées pour les mises à la terre. La gamme accepte des câbles de 16 à 150 mm² (plage ronde) et de 185 à 400 mm² (plage carrée). Le sertissage se fait exclusivement à l'aide de matrices à rétreint hexagonal.