Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - DPD7 29/25 D16 étamée-Cosse cuivre étanche BT/HTA-29/25²-Born:16,5mm-6707712/722 - 709290-3

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 16

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 25 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • nombre de trous de fixation - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997000987

Réf. Sonepar

00071001119

Réf. Fournisseur

709290-3

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

16

angle de raccordement:

180° (horizontal)

section nominale:

25 mm²

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

couleur caractéristique:

sans

DPD7 29/25 D16 étamée-Cosse cuivre étanche forte intensité étamée BT/HTA pour câblette de terre 29/25mm²-Plage ronde-Diamètre du trou de bornage: 16,5mm-Codet Enedis: 6707712 et 6707722

Les Atouts de la gamme:

La gamme des cosses cuivre étanches à sertir DPD7 Simel de TE accepte des courants de forte intensité (jusqu'à 120A/mm² pendant 1 seconde). Elles sont notamment utilisées pour les mises à la terre. La gamme accepte des câbles de 16 à 150 mm² (plage ronde) et de 185 à 400 mm² (plage carrée). Le sertissage se fait exclusivement à l'aide de matrices à rétreint hexagonal.