Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - E4R 10-35 (qte:1)-Extrémité thermorétract étanche pour 4 cond 10/35mm²-6798302 - 1306387-1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 4...4
modèle - rétrécissable à chaud
série de tensions - 0,6/1 kV
section nominale - 10...35 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
E2R-E3R-E4R
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660997003537
Réf. Sonepar
00070022720
Réf. Fournisseur
1306387-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
nombre de conducteurs:
4...4
modèle:
rétrécissable à chaud
série de tensions:
0,6/1 kV
section nominale:
10...35 mm²
E4R 10-35 (qte:1)-Extrémité thermorétractable BT étanche pour l'épanouissement de câbles dégainés avec 4 conducteurs 10 à 35mm²-Codet Enedis: 6798302
Les Atouts de la gamme:
Les pièces d'épanouissement thermorétractables E2R-E3R-E4R -Raychem de TE- (l'inventeur de ce concept) sont conçues pour assurer l'isolation, la protection mécanique et l'étanchéité de la zone d'épanouissement des câbles BT (<1kV). L’étanchéité de cette zone d’épanouissement d’un câble à 2-3 ou 4 conducteurs est exigée afin que l’eau ne migre pas entre les conducteurs du câble pour se retrouver -par exemple- dans la boîte souterraine de raccordement.Insensibles aux UV pour un usage en intérieur ou extérieur, sans halogène, ne dégagent pas de fumées toxiques, sans plomb, ni aluminium.Grande résistance mécanique, aux chocs et à la traction.Produits qualifiés pour une utilisation sur les réseaux Enedis.
Les Atouts de la gamme:
Les pièces d'épanouissement thermorétractables E2R-E3R-E4R -Raychem de TE- (l'inventeur de ce concept) sont conçues pour assurer l'isolation, la protection mécanique et l'étanchéité de la zone d'épanouissement des câbles BT (<1kV). L’étanchéité de cette zone d’épanouissement d’un câble à 2-3 ou 4 conducteurs est exigée afin que l’eau ne migre pas entre les conducteurs du câble pour se retrouver -par exemple- dans la boîte souterraine de raccordement.Insensibles aux UV pour un usage en intérieur ou extérieur, sans halogène, ne dégagent pas de fumées toxiques, sans plomb, ni aluminium.Grande résistance mécanique, aux chocs et à la traction.Produits qualifiés pour une utilisation sur les réseaux Enedis.
NoticePDF