Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - E4R 50-150 (502K016)-Extrémité thermo étanche pour 4 conduct 50/150mm²-6798303 - C09286N001

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 4...4

  • modèle - rétrécissable à chaud

  • série de tensions - 0,6/1 kV

  • section nominale - 50...150 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997373142

Réf. Sonepar

03609995609

Réf. Fournisseur

C09286N001

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

nombre de conducteurs:

4...4

modèle:

rétrécissable à chaud

série de tensions:

0,6/1 kV

section nominale:

50...150 mm²

E4R 50-150 (502K016/S)-Extrémité thermorétractable BT étanche pour l'épanouissement de câbles dégainés avec 4 conducteurs 50 à 150mm² -Codet Enedis: 6798303

Les Atouts de la gamme:

Les pièces d'épanouissement thermorétractables E2R-E3R-E4R -Raychem de TE- (l'inventeur de ce concept) sont conçues pour assurer l'isolation, la protection mécanique et l'étanchéité de la zone d'épanouissement des câbles BT (<1kV). L’étanchéité de cette zone d’épanouissement d’un câble à 2-3 ou 4 conducteurs est exigée afin que l’eau ne migre pas entre les conducteurs du câble pour se retrouver -par exemple- dans la boîte souterraine de raccordement.Insensibles aux UV pour un usage en intérieur ou extérieur, sans halogène, ne dégagent pas de fumées toxiques, sans plomb, ni aluminium.Grande résistance mécanique, aux chocs et à la traction.Produits qualifiés pour une utilisation sur les réseaux Enedis.