Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Electro-Tap Jaune-Connecteur de dérivation isolé à pincer 4 à 6mm² - 7-1856389-8

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs par câble - 1

  • longueur - 17.5 mm

  • diamètre - 5 mm

  • section nominale du conduit dérivé, SE - 4...6 mm²

  • montage possible sous tension - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368869949

Réf. Sonepar

00070608020

Réf. Fournisseur

7-1856389-8

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

nombre de conducteurs par câble:

1

longueur:

17.5 mm

diamètre:

5 mm

section nominale du conduit dérivé, SE:

4...6 mm²

montage possible sous tension:

Oui

Electro-Tap Jaune-Connecteur (autodénudant) isolé de dérivation à pincer pour conducteurs mono ou multibrins de section 4 à 6mm²-PN AMP: 0-0735411-0

Les Atouts de la gamme:

Les Electro-Tap AMP de TE sont des connecteurs de dérivation isolés et autodénudants. La couleur Rouge (0,5-0,9mm²), Bleue (1-2,5mm²) ou Jaune (4-6mm²) du boîtier en nylon permet de choisir rapidement et sans risque le produit selon la section des fils à raccorder. La mise en œuvre se fait simplement en refermant le boîtier avec une simple pince plate, sans dénudage ni coupe des conducteurs mono ou multibrins.