Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Fiche cylindrique femelle préisolée 3mm PIDG Rouge 0,25 à 1,6mm² - 5-1856388-6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur caractéristique - rouge
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660997008518
Réf. Sonepar
00070606960
Réf. Fournisseur
5-1856388-6
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
couleur caractéristique:
rouge
Fiche cylindrique femelle préisolée 3mm PIDG Rouge 0,25 à 1,6mm²-Diamètre isolant MAX: 3,3mm-PN AMP: 0-0141456-1
Les Atouts de la gamme:
La gamme de cosses préisolées renforcées PIDG -AMP de TE- possède une entrée conique du fût qui facilite l'introduction du fil multibrins ou massif de 0,3 à 6,6mm².Le corps est en cuivre étamé électrolytiquement, ce qui offre une excellente tenue à la corrosion. Le fût cranté de la gamme PIDG est plus long pour améliorer encore le contact électrique et la résistance à la traction ou aux vibrations, il nécessite un double sertissage.Le manchon isolant est en nylon de couleur rouge, bleue ou jaune, selon les sections.Tension admissible: 300V - T° max: 105°C.Conformes aux normes UL-CSA-UR
Les Atouts de la gamme:
La gamme de cosses préisolées renforcées PIDG -AMP de TE- possède une entrée conique du fût qui facilite l'introduction du fil multibrins ou massif de 0,3 à 6,6mm².Le corps est en cuivre étamé électrolytiquement, ce qui offre une excellente tenue à la corrosion. Le fût cranté de la gamme PIDG est plus long pour améliorer encore le contact électrique et la résistance à la traction ou aux vibrations, il nécessite un double sertissage.Le manchon isolant est en nylon de couleur rouge, bleue ou jaune, selon les sections.Tension admissible: 300V - T° max: 105°C.Conformes aux normes UL-CSA-UR