Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - FRM 25-100 (MWTM 25/8-100)-Fourreau thermo épais étanche-Noir-Long:100mm-6798362 - 844718-000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 25 mm

  • diamètre interne après rétreint - 8 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368762462

Réf. Sonepar

00280026986

Réf. Fournisseur

844718-000

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

diamètre interne avant rétreint:

25 mm

diamètre interne après rétreint:

8 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

paroi épaisse

taux de rétreint:

3:1

épaisseur de paroi après rétreint:

2 mm

longueur:

0.1 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

MWTM 25/8-100/S-CS071-Fourreau thermorétractable noire paroi épaisse avec adhésif (long: 10 cm)-Diamètre avant/après rétreint: 25/8mm pour un câble diam 9 à 22,5mm-Ép après rétreint: 2mm-Désignation Enedis: FRM 25-100-Codet Enedis: 6798362

Les Atouts de la gamme:

Les gaines thermorétractables MWTM -Raychem de TE- (l'inventeur de ce concept) sont en polyéfine, à paroi épaisse. Elles sont destinées à protéger mécaniquement, de façon accentuée, un raccordement électrique, ou à réparer l'isolant d'un câble... D'un rapport de rétreint de 3/1, elles permettent de recouvrir un substrat (selon les références) de 3,5 à 145mm. Il convient de préserver une marge de 10% du diamètre mini/MAXI de la gaine (par exemple, une MWTM 16/5 est utilisable sur un substrat de 14 à 5,5mm)