Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - GPC 35-35 Grise-Goulotte PVC forme omega 35x35-Long: 2,75m-Codet Enedis: 6880540 - 1229355-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - en forme de toit
longueur - 2750 mm
largeur - 30 mm
hauteur - 30 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042368797365
Réf. Sonepar
00071020484
Réf. Fournisseur
1229355-1
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
forme:
en forme de toit
longueur:
2750 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
30 mm
couleur:
gris
avec impression:
Non
GPC 35-35 Grise-Goulotte en PVC de de forme omega 35x35mm-Longueur: 2,75m-Codet Enedis: 6880540


