Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - GRP 240-Gaine thermo de protection phases 240mm² (13-31,5mm)-Rouleau 10m-6798333 - A45313-000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 35 mm
diamètre interne après rétreint - 12 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660997278676
Réf. Sonepar
00280027867
Réf. Fournisseur
A45313-000
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
diamètre interne avant rétreint:
35 mm
diamètre interne après rétreint:
12 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
paroi épaisse
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
section nominale:
240...240 mm²
épaisseur de paroi après rétreint:
2 mm
longueur:
10 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
avec adhésif intérieur:
Non