Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - GUROFLEX-N-C055-Pot de résine verte Guroflex-Volume: 0,55 litre - EE3480-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - vert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015899105053
Réf. Sonepar
03609001266
Réf. Fournisseur
EE3480-000
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
couleur:
vert
GUROFLEX-N-C055-Pot de résine verte Guroflex-Volume: 0,55 litre-Résine sans danger pour l'utilisateur, respectueuse de l'environnement et qui ne chauffe pas
Les Atouts de la gamme:
Les trousses de raccordement BT -avec résine verte Guroflex, respectueuse de l'environnement et sans danger pour l'utilisateur- permettent de réaliser, isoler et protéger une jonction ou une dérivation de câbles BT (1 kV).Conformes à la norme CENELEC EN 50393, elles sont insensibles aux UV et à de nombreux agents chimiques.La polymérisation de la matière se fait en 15 min (à +23°C) et ne chauffe pas, ce qui permet une utilisation sur des conducteurs fins. Cette gamme existe en jonction ou dérivation en Y ou en T, avec ou sans connecteurs (selon version).
Les Atouts de la gamme:
Les trousses de raccordement BT -avec résine verte Guroflex, respectueuse de l'environnement et sans danger pour l'utilisateur- permettent de réaliser, isoler et protéger une jonction ou une dérivation de câbles BT (1 kV).Conformes à la norme CENELEC EN 50393, elles sont insensibles aux UV et à de nombreux agents chimiques.La polymérisation de la matière se fait en 15 min (à +23°C) et ne chauffe pas, ce qui permet une utilisation sur des conducteurs fins. Cette gamme existe en jonction ou dérivation en Y ou en T, avec ou sans connecteurs (selon version).


