Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - MIS-Ruban mastic isolant autoamalgamant-Largeur: 38mm-Épaiss: 3mm-Rouleau 1,5m - 710933-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - MIS-Ruban mastic isolant autoamalgamant-Largeur: 38mm-Épaiss: 3mm-Rouleau 1,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 38 mm

  • matériau - caoutchouc

  • couleur - gris

  • longueur - 1.5 m

  • épaisseur - 3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997001540

Réf. Sonepar

00071003260

Réf. Fournisseur

710933-1

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

largeur:

38 mm

matériau:

caoutchouc

couleur:

gris

longueur:

1.5 m

épaisseur:

3 mm

isolant:

Oui

résistance à la température:

80...80 °C

autosoudant/amalgamé:

Oui

MIS-Ruban mastic isolant autoamalgamant gris - Largeur: 38mm - Épaisseur: 3mm - Rouleau de 1,5m