Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - MM-5-GD170-4874-Trousse de dérivation BT avec résine verte Guroflex + connecteur - A00275-000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 35...70 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 6...50 mm²
nombre de conducteurs - 4
type - branchement Y
modèle - résine de coulée
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042368959923
Réf. Sonepar
03609895992
Réf. Fournisseur
A00275-000
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale du conducteur câble principal:
35...70 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
6...50 mm²
nombre de conducteurs:
4
type:
branchement Y
modèle:
résine de coulée
diamètre du câble secondaire:
16...36 mm
diamètre du câble principal:
27...55 mm
homologation du secteur minier:
Non
accessoires de connexion:
connecteur à vis
adapté à:
autre
Les Atouts de la gamme:
Les trousses de raccordement BT -avec résine verte Guroflex, respectueuse de l'environnement et sans danger pour l'utilisateur- permettent de réaliser, isoler et protéger une jonction ou une dérivation de câbles BT (1 kV).Conformes à la norme CENELEC EN 50393, elles sont insensibles aux UV et à de nombreux agents chimiques.La polymérisation de la matière se fait en 15 min (à +23°C) et ne chauffe pas, ce qui permet une utilisation sur des conducteurs fins. Cette gamme existe en jonction ou dérivation en Y ou en T, avec ou sans connecteurs (selon version).