Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - MWTM 10/3-Gaine thermorétractable épaisse étanche-Noire-Longueur: 1,5m - 320696-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 10 mm
diamètre interne après rétreint - 3 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042368529270
Réf. Sonepar
00280026994
Réf. Fournisseur
320696-000
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
diamètre interne avant rétreint:
10 mm
diamètre interne après rétreint:
3 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
paroi épaisse
taux de rétreint:
3:1
épaisseur de paroi après rétreint:
1 mm
longueur:
1.5 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
avec adhésif intérieur:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Les gaines thermorétractables MWTM -Raychem de TE- (l'inventeur de ce concept) sont en polyéfine, à paroi épaisse. Elles sont destinées à protéger mécaniquement, de façon accentuée, un raccordement électrique, ou à réparer l'isolant d'un câble... D'un rapport de rétreint de 3/1, elles permettent de recouvrir un substrat (selon les références) de 3,5 à 145mm. Il convient de préserver une marge de 10% du diamètre mini/MAXI de la gaine (par exemple, une MWTM 16/5 est utilisable sur un substrat de 14 à 5,5mm)



