Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - MWTM 16/5-Gaine thermorétractable épaisse non étanche-Noire-Longueur: 1 mètre - 136006-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 16 mm

  • diamètre interne après rétreint - 5 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997009935

Réf. Sonepar

00070616220

Réf. Fournisseur

136006-1

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

diamètre interne avant rétreint:

16 mm

diamètre interne après rétreint:

5 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

paroi épaisse

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

épaisseur de paroi après rétreint:

1.4 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

MWTM 16/5 Non étanche Noir 1m-Gaine thermorétractable noire polyoléfine à paroi épaisse sans adhésif-Diamètre avant/après rétreint: 16/5mm-Épaisseur après rétreint: 1,4mm

Les Atouts de la gamme:

Les gaines thermorétractables MWTM -Raychem de TE- (l'inventeur de ce concept) sont en polyéfine, à paroi épaisse. Elles sont destinées à protéger mécaniquement, de façon accentuée, un raccordement électrique, ou à réparer l'isolant d'un câble... D'un rapport de rétreint de 3/1, elles permettent de recouvrir un substrat (selon les références) de 3,5 à 145mm. Il convient de préserver une marge de 10% du diamètre mini/MAXI de la gaine (par exemple, une MWTM 16/5 est utilisable sur un substrat de 14 à 5,5mm)