Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - PBST 2/12-14-Rondelle bimétallique pour sabot de terre-Diam: 30mm-Trou: 14,3mm - 710115-1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 14.3 mm
diamètre externe - 30 mm
matériau - aluminium/cuivre
épaisseur - 2 mm
forme de trou - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042368843277
Réf. Sonepar
03609000353
Réf. Fournisseur
710115-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
diamètre intérieur:
14.3 mm
diamètre externe:
30 mm
matériau:
aluminium/cuivre
épaisseur:
2 mm
forme de trou:
rond