Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - PGG 2,5-Manchon de prolongation préisolé-Bleu-Section: 1 à 2,6mm² - 9-1856389-9

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1...2.6 mm²

  • forme du manchon - court

  • modèle - finition standard

  • couleur de l'isolant - bleu

  • série de tensions - jusqu'à 600 V

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3660997007467

Réf. Sonepar

00070605200

Réf. Fournisseur

9-1856389-9

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

section nominale:

1...2.6 mm²

forme du manchon:

court

modèle:

finition standard

couleur de l'isolant:

bleu

série de tensions:

jusqu'à 600 V

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

PVC

type de raccordement:

raccord bout à bout

PGG 2,5-Manchon de prolongation préisolé en cuivre étamé-Bleu-Section: 1 à 2,6mm²-PN AMP: 0-0034071-0

Les Atouts de la gamme:

La gamme de cosses préisolées Plasti-Grip -AMP de TE- possède une entrée conique du fût qui facilite l'introduction du fil multibrins ou massif de 0,3 à 6,6mm².Le corps est en cuivre étamé électrolytiquement, ce qui offre une excellente tenue à la corrosion. L'intérieur cranté du fût améliore le contact électrique et renforce la tenue mécanique.Le manchon isolant est en PVC de couleur rouge, bleue ou jaune, selon les sections.Tension admissible: 600V - T° max: 90°CConformes aux normes UL-CSA-UR.