Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - PGG 6-Manchon de prolongation préisolé-Jaune-Section: 2,6 à 6,6mm² - 1856390-1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 2.7...6.6 mm²
forme du manchon - court
modèle - finition standard
couleur de l'isolant - jaune
série de tensions - jusqu'à 600 V
Emballage et conditions
50 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Plasti-Grip AMP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660997007474
Réf. Sonepar
00070605210
Réf. Fournisseur
1856390-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale:
2.7...6.6 mm²
forme du manchon:
court
modèle:
finition standard
couleur de l'isolant:
jaune
série de tensions:
jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
PVC
type de raccordement:
raccord bout à bout
Les Atouts de la gamme:
La gamme de cosses préisolées Plasti-Grip -AMP de TE- possède une entrée conique du fût qui facilite l'introduction du fil multibrins ou massif de 0,3 à 6,6mm².Le corps est en cuivre étamé électrolytiquement, ce qui offre une excellente tenue à la corrosion. L'intérieur cranté du fût améliore le contact électrique et renforce la tenue mécanique.Le manchon isolant est en PVC de couleur rouge, bleue ou jaune, selon les sections.Tension admissible: 600V - T° max: 90°CConformes aux normes UL-CSA-UR.