Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - PGU 6-5/13-Cosse préisolée fourche-Jaune-2,6 à 6,6mm²-Bornage: 5mm-Largeur: 13mm - 7-1856387-8

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5

  • section nominale - 2.6...6.6 mm²

  • forme de la plage - forme de fourche

  • couleur de l'isolant - jaune

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997008303

Réf. Sonepar

03609563878

Réf. Fournisseur

7-1856387-8

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

5

section nominale:

2.6...6.6 mm²

forme de la plage:

forme de fourche

couleur de l'isolant:

jaune

matériau:

cuivre

matière de l'isolant:

PVC

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

PGU 6-5/13-Cosse préisolée en cuivre étamé à plage en forme de fourche-Jaune-Section: 2,6 à 6,6mm²-Bornage: 5mm (diamètre du trou: 5,5mm)-Largeur plage: 13mm-PN AMP: 0-0165017-0

Les Atouts de la gamme:

La gamme de cosses préisolées Plasti-Grip -AMP de TE- possède une entrée conique du fût qui facilite l'introduction du fil multibrins ou massif de 0,3 à 6,6mm².Le corps est en cuivre étamé électrolytiquement, ce qui offre une excellente tenue à la corrosion. L'intérieur cranté du fût améliore le contact électrique et renforce la tenue mécanique.Le manchon isolant est en PVC de couleur rouge, bleue ou jaune, selon les sections.Tension admissible: 600V - T° max: 90°CConformes aux normes UL-CSA-UR.