Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - PIDGGI 6-Manchon de prolongation préisolé renforce-Jaune-Section: 2,7 à 6,6mm² - 3-1856389-8

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 2.7...6.6 mm²

  • forme du manchon - court

  • modèle - finition standard

  • couleur de l'isolant - jaune

  • série de tensions - jusqu'à 600 V

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660997008839

Réf. Sonepar

00070607670

Réf. Fournisseur

3-1856389-8

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

section nominale:

2.7...6.6 mm²

forme du manchon:

court

modèle:

finition standard

couleur de l'isolant:

jaune

série de tensions:

jusqu'à 600 V

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur rond:

Oui

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

PVC

type de raccordement:

raccord bout à bout

pour connexions résistant à la traction:

Oui

PIDGGI 6-Manchon de prolongation préisolé renforcé-Jaune-Section: 2,7 à 6,6mm²-Diamètre maxi de l'isolant du fil: 5,5mm-PN AMP: 0-0320570-0

Les Atouts de la gamme:

La gamme de cosses préisolées renforcées PIDG -AMP de TE- possède une entrée conique du fût qui facilite l'introduction du fil multibrins ou massif de 0,3 à 6,6mm².Le corps est en cuivre étamé électrolytiquement, ce qui offre une excellente tenue à la corrosion. Le fût cranté de la gamme PIDG est plus long pour améliorer encore le contact électrique et la résistance à la traction ou aux vibrations, il nécessite un double sertissage.Le manchon isolant est en nylon de couleur rouge, bleue ou jaune, selon les sections.Tension admissible: 300V - T° max: 105°C.Conformes aux normes UL-CSA-UR