Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - PIDGL 2,5-11-Cosse préisolée renforcée-embout plat cranté 3x11mm-Bleu-1-2,6mm² - 2-1856388-5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 3
section nominale - 1...2.6 mm²
forme de la plage - forme de broche
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660997008242
Réf. Sonepar
00070606200
Réf. Fournisseur
2-1856388-5
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
3
section nominale:
1...2.6 mm²
forme de la plage:
forme de broche
couleur de l'isolant:
bleu
matériau:
cuivre
matière de l'isolant:
PVC
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
court
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Oui
traitement de la surface:
étamé
Les Atouts de la gamme:
La gamme de cosses préisolées renforcées PIDG -AMP de TE- possède une entrée conique du fût qui facilite l'introduction du fil multibrins ou massif de 0,3 à 6,6mm².Le corps est en cuivre étamé électrolytiquement, ce qui offre une excellente tenue à la corrosion. Le fût cranté de la gamme PIDG est plus long pour améliorer encore le contact électrique et la résistance à la traction ou aux vibrations, il nécessite un double sertissage.Le manchon isolant est en nylon de couleur rouge, bleue ou jaune, selon les sections.Tension admissible: 300V - T° max: 105°C.Conformes aux normes UL-CSA-UR




