Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - PXE-SU3-43BD-Trousse de jonction BT avec résine standard-4x2,5 à 4x16mm² - F46377-000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 1.5...10 mm²
nombre de conducteurs - 5
type - branchement double
modèle - résine de coulée
diamètre du câble principal - 14...34 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
RAPID 4300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042368853924
Réf. Sonepar
03609885392
Réf. Fournisseur
F46377-000
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale du conducteur câble principal:
1.5...10 mm²
nombre de conducteurs:
5
type:
branchement double
modèle:
résine de coulée
diamètre du câble principal:
14...34 mm
homologation du secteur minier:
Non
accessoires de connexion:
sans
adapté à:
autre
Les Atouts de la gamme:
Les trousses de raccordement BT -avec résine RAPID-4300B- permettent de réaliser, isoler et protéger une jonction ou une dérivation de câbles BT (1 kV).Conformes à la norme CENELEC EN 50393, elles sont insensibles aux UV et à de nombreux agents chimiques.La polymérisation de la matière se fait en 15 min (à +23°C).Cette gamme existe en jonction ou dérivation en Y ou en T.