Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - PXE-TU2-43BD-Trousse en T-Résine standard-5x6 à 5x16mm²-Sans connecteur - F04725-000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 6...16 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 6...16 mm²
nombre de conducteurs - 5
type - branchement en T
modèle - résine de coulée
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
RAPID 4300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042368345252
Réf. Sonepar
03609001294
Réf. Fournisseur
F04725-000
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale du conducteur câble principal:
6...16 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
6...16 mm²
nombre de conducteurs:
5
type:
branchement en T
modèle:
résine de coulée
diamètre du câble secondaire:
16...35 mm
diamètre du câble principal:
16...35 mm
homologation du secteur minier:
Non
accessoires de connexion:
sans
adapté à:
autre
Les Atouts de la gamme:
Les trousses de raccordement BT -avec résine RAPID-4300B- permettent de réaliser, isoler et protéger une jonction ou une dérivation de câbles BT (1 kV).Conformes à la norme CENELEC EN 50393, elles sont insensibles aux UV et à de nombreux agents chimiques.La polymérisation de la matière se fait en 15 min (à +23°C).Cette gamme existe en jonction ou dérivation en Y ou en T.