Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - RayGel Plus 2-Boîte de jonction/dérivation avec gel 3-5x1,5-6mm²-Avec connecteur - CH6881-000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 1.5...6 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 1.5...6 mm²
nombre de conducteurs - 5
type - branchement Y
modèle - gel
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015899500124
Réf. Sonepar
03609000466
Réf. Fournisseur
CH6881-000
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale du conducteur câble principal:
1.5...6 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
1.5...6 mm²
nombre de conducteurs:
5
type:
branchement Y
modèle:
gel
sans halogène:
Oui
diamètre du câble secondaire:
9...21 mm
diamètre du câble principal:
8...22 mm
homologation du secteur minier:
Non
accessoires de connexion:
connecteur à vis
adapté à:
autre
Les Atouts de la gamme:
Les trousses de raccordement RayGel Plus avec gel PowerGel, respectueuses de l'environnement et sans danger pour l'utilisateur, permettent la réalisation, la protection, l'isolation et l'étanchéité d'une jonction ou d'une dérivation de câbles alu ou cuivre BT (1 kV).Le gel étant préinstallé, leur mise en œuvre est très rapide et la matière ne chauffe pas, ce qui permet une utilisation sur des conducteurs fins. Cette gamme existe en jonction ou dérivation avec ou sans connecteurs (selon version).Elles sont conformes à la norme CENELEC EN 50393 qui exige, notamment, la tenue permanente sous un mètre d'eau.