Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - RAPID-43B-D140-Sachet bichambre de résine polyuréthane-Beige-Volume: 1,4 litres - CJ8203-000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RAPID 4300
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015899592358
Réf. Sonepar
03609001128
Réf. Fournisseur
CJ8203-000
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
RAPID-43B-D140-Sachet bichambre de résine polyuréthane à deux composants-Beige-Volume: 1,4 litres
Les Atouts de la gamme:
Les trousses de raccordement BT -avec résine RAPID-4300B- permettent de réaliser, isoler et protéger une jonction ou une dérivation de câbles BT (1 kV).Conformes à la norme CENELEC EN 50393, elles sont insensibles aux UV et à de nombreux agents chimiques.La polymérisation de la matière se fait en 15 min (à +23°C).Cette gamme existe en jonction ou dérivation en Y ou en T.
Les Atouts de la gamme:
Les trousses de raccordement BT -avec résine RAPID-4300B- permettent de réaliser, isoler et protéger une jonction ou une dérivation de câbles BT (1 kV).Conformes à la norme CENELEC EN 50393, elles sont insensibles aux UV et à de nombreux agents chimiques.La polymérisation de la matière se fait en 15 min (à +23°C).Cette gamme existe en jonction ou dérivation en Y ou en T.