Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Trousse de raccordement thermo BT + manchons à vis autocassantes-5 x 16 à 35mm² - CY1557-000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rétrécissable à chaud
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 16...35 mm²
nombre de conducteurs - 5
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042368002513
Réf. Sonepar
03609001315
Réf. Fournisseur
CY1557-000
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
modèle:
rétrécissable à chaud
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant:
plastique
section nominale du conducteur:
16...35 mm²
nombre de conducteurs:
5
sans halogène:
Oui
jonction de transition papier / synthétique:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
homologation du secteur minier:
Non
avec blindage concentrique:
Non
adapté à:
N(A)YY
accessoires de connexion:
connecteur à vis avec tête cisaillée
Les Atouts de la gamme:
Les 8 trousses thermorétractables LJSM Raychem de TE sont des kits complets de jonction de câbles BT < 1kV qui permettent la prolongation ou la réparation d'un câble 4 ou 5 conducteurs (4 x 4 à 240mm² et 5 x 1,5 à 35mm²)Chacun des 8 kits est composé de:-4 ou 5 manchons à serrage mécanique avec vis autocassantes (selon modèle) ne nécessitant pas d'outil spécifique et acceptant les câbles Alu et/ou Cuivre, ronds ou sectoraux, massifs ou câblés, de natures et sections identiques ou différentes-de 4 ou 5 manchons thermorétractables noirs, étanches et épais destinés à protéger chaque conducteur,-d'une gaine thermorétractable noire, étanche et épaisse qui reconstitue la gaine extérieure du câble.Sans halogène, protégé contre les UVTempérature d’utilisation : -55°C à +135°CConforme à la spécification EN 50393, incluant notamment un test sous tension sous 1 mètre d’eau et à la norme CEI 61238-1 classe A